{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Żółty | |
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub z gniazdem TORX Plus® | |
| Długość grotu | 175 mm | |
| Odpowiednia średnica grotów wymiennych | 6,3 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Nastawiony moment obrotowy | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kształt złącza | Groty wymienne | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 2 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 2 Nm | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 659996 10IP | |
| EAN / GTIN | 2050001930613 | |
| Numer producenta | 29010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com |