Výměnná čepel Torque pro Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 7IP

Artiklové číslo: 659996 7IP
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
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená
Profil výstupu Šroubovák pro šrouby TORX-Plus®
Délka čepele 175 mm
Vhodné průměry výměnných čepelí 6,3 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavený točivý moment 0,9
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru Výměnná čepel
Ukazatel žádné zobrazení
Rozsah krouticího momentu min. 0,9 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 0,9 Nm
Messtechnik mechanický
Celková délka L 175 mm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659996 7IP
EAN / GTIN 2050001930583
Číslo výrobce 29007
Výrobce/odpovědná osoba S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Popis

Vhodné pro:

Sada momentových šroubováků č. 659990.