Varilla intercambiable Torque para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 7IP

Número de artículo: 659996 7IP
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
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color verde
Perfil de salida Destornillador para tornillo TORX Plus®
Longitud cuchilla 175 mm
Diámetro adecuado de la varilla intercambiable 6,3 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Unidad de medida par de giro Nm
Par ajustado 0,9
Contenido pieza única
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Forma de la conexión Cuchilla intercambiable
Indicación sin indicación
Rango de par de giro mín. 0,9 Nm
Rango de par de giro máx. 0,9 Nm
Messtechnik ejecución mecánica
Longitud total L 175 mm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 659996 7IP
EAN / GTIN 2050001930583
Número del fabricante 29007
Fabricante/responsable S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Descripción

Idóneo para:

Surtido de destornilladores dinamométricos n.º 659990.