{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Grubość ostrza a | 0,8 mm | |
| Szerokość ostrza b | 5,5 mm | |
| Rozmiar napędu, groty wymienne | 6 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | 3 | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | groty wymienne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 659928 5,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733225125 | |
| Numer producenta | PB 215.C 3 |