Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych, ESD, maksymalny moment obrotowy: 200cNm

Nr art.: 659918 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 321,31 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza Groty wymienne
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 0,4 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 2 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Długość całkowita L 124 mm
masa całkowita 97 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 6 mm
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Oznaczenie producenta MecaTorque ESD
zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Żółty
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; cNm
Min. moment obrotowy, Nm 0,4
Min. moment obrotowy, cNm 40
Maks. moment obrotowy, Nm 2
Maks. moment obrotowy, cNm 200
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Jednostka momentu obrotowego Nm; cNm
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 5 cNm
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Messfunktionen Moment obrotowy
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659918 200
EAN / GTIN 7610733269440
Numer producenta PB 8317.A 200 ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcania (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
Nastawianie żądanej wartości momentu obrotowego pokrętłem na końcu uchwytu. Położenie zablokowane zapobiega niezamierzonej zmianie ustawienia. Bardzo czytelna, zabezpieczona przed zabrudzeniem skala mikrometryczna.
Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).
Do mocowania grotów wymiennych 6 mm (nr 659920 – 659928).

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub zadanym momentem obrotowym.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.