Čepeľ 6 mm plochá 5,5

Č. pol.: 659928 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 5,5 mm
Označenie čepelí 3
Hrúbka reznej hrany 0,8 mm
Celková dĺžka 180 mm
Úžitková dĺžka 100 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659928 5,5
EAN/GTIN 7610733225125
Číslo výrobcu 215.C 3

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 veľ. 200; 500 / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.