Grot wymienny 6 mm z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 659925 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
184 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
uchwyt bitów
Długość całkowita L
140 mm
Rozmiar napędu, groty wymienne
6 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów
F 6,3; D 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów
Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu
Nasadka wkrętakowa
Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia
niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd
groty wymienne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659925 140
EAN / GTIN 7610733220861
Numer producenta PB 215.M-140

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 rozm. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 rozm. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 rozm. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 rozm. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Wskazówka:

Pozostałe groty wymienne pod nr. 659921–659924.