lamă interschimbabilă de 6 mm cu magnet cu suport de biţi 1/4 inch, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 659925 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 140 mm
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 6
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Suport pentru biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 659925 140
EAN / GTIN 7610733220861
Număr producător PB 215.M-140

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică cod. 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 ref. 200; 500 / 659918 / 659956 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659957 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659958 ref. 200; 500 și seturi de şurubelniţe pentru şuruburi 625441 / 667532 (până la cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Notă:

Mai multe tije de rezervă la codurile 659921659924.