Grot wymienny 6 mm do Torx®, profil Torx®: TX6

Nr art.: 659922 TX6
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
669 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX6
długość całkowita 150 mm
długość użytkowa 70 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659922 TX6
EAN / GTIN 7610733201488
Numer producenta 215.T 6

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 rozm. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 rozm. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 rozm. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 rozm. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Wskazówka:

Pozostałe groty wymienne pod nr. 659921659924.