• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Grot wymienny 6 mm 6-kątne, sześciokąt: 4mm

Nr art.: 659920 4
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
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 190 mm
Rozmiar napędu, groty wymienne 6 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd groty wymienne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659920 4
EAN / GTIN 7610733201464
Numer producenta PB 215.D 4

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 rozm. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 rozm. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 rozm. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 rozm. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Wskazówka:

Pozostałe groty wymienne pod nr. 659921–659924.