Čepeľ 6 mm 6-hranná 4

Č. pol.: 659920 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
382 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4 mm
Celková dĺžka 190 mm
Úžitková dĺžka 110 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659920 4
EAN/GTIN 7610733201464
Číslo výrobcu 215.D 4

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 veľ. 200; 500 / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka