{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią |
Zasilanie akumulatorowe
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
2 %
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
0,8 Nm
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
5 Nm
|
|
| Uchwyt bitów |
F 6,3
|
|
| Złącze |
USB
|
|
| Kierunek dokręcania |
Prawe-lewe
|
|
| Długość całkowita L |
246 mm
|
|
| masa całkowita |
294 g
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Protokół kontroli producenta |
tak
|
|
| Liczba dołączonych akumulatorów |
1 szt.
|
|
| Akumulator wymienny |
tak
|
|
| Rodzaj akumulatora |
Litowo-jonowe (Li-Ion)
|
|
| Napięcie akumulatorów |
3,6 V
|
|
| Pojemność akumulatora |
3,4 Ah
|
|
| Z możliwością ponownego naładowania |
tak
|
|
| Wskaźnik stanu naładowania |
tak
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP40
|
|
| Opakowanie |
walizka
|
|
| Regulacja uaktywnienia |
z regulacją
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
Nm; cNm
|
|
| Min. moment obrotowy, Nm |
0,8
|
|
| Min. moment obrotowy, cNm |
80
|
|
| Maks. moment obrotowy, Nm |
5
|
|
| Maks. moment obrotowy, cNm |
500
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
Z regulacją cyfrową
|
|
| Wielkość, uchwyt bitów |
1/4 cal
|
|
| Jednostka momentu obrotowego |
Nm; cNm; lbf ft; lbf in
|
|
| Możliwość protokołowania danych |
tak
|
|
| Języki |
Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski
|
|
| Wielkość wyświetlacza |
1,3 cale
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
|
|
| Feedback |
Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
|
| Messtechnik |
elektroniczne
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,001 Nm
|
|
| Rodzaj produktu |
Wkrętaki dynamometryczne
|
|
| Messfunktionen |
Moment obrotowy; kąt obrotu
|
|
| Kształt złącza |
uchwyt bitów
|
|
| Wskazanie |
cyfrowy
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w lewo |
2 %
|
|
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit |
Procent; Stopnie
|
|
| Messgenauigkeit Drehwinkel |
1 stopni
|
|
| Messgenauigkeit Drehwinkel |
1 %
|
| Numer artykułu | 659023 500 | |
| EAN / GTIN | 4067263138907 | |
| Numer producenta | 659023 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |