Elektroniczny wkrętak dynamometryczny, maksymalny moment obrotowy: 200cNm

Nr art.: 659023 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 465,25 PLN /szt.
  • 321,31 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Min. zakres momentu obrotowego 0,4 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 2 Nm
Uchwyt bitów F 6,3
Złącze USB
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 246 mm
masa całkowita 294 g
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontroli producenta tak
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,6 V
Pojemność akumulatora 3,4 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Wskaźnik stanu naładowania tak
Stopień ochrony IP IP40
Opakowanie walizka
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; cNm
Min. moment obrotowy, Nm 0,4
Min. moment obrotowy, cNm 40
Maks. moment obrotowy, Nm 2
Maks. moment obrotowy, cNm 200
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Wielkość, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Języki Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski
Wielkość wyświetlacza 1,3 cale
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Messtechnik elektroniczne
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Messfunktionen kąt obrotu; Moment obrotowy
Kształt złącza uchwyt bitów
Wskazanie cyfrowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 2 %
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procent; Stopnie
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 stopni
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659023 200
EAN / GTIN 4067263138396
Numer producenta 659023 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 1,3 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia i obracanym widokiem umożliwiający komfortowy odczyt wskazań niezależnie od zastosowania. Ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii i pamięci. Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie.
  • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana).
  • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego; wyzwalanie kąta obrotu; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem momentu obrotowego. Użytkownik może zaprogramować maks. 100 pojedynczych operacji dokręcania. Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc program wykonywania operacji (maks. 10 programów po maks. 10 operacji dokręcania każdy). Możliwość zaprogramowania operacji dokręcania i programów wykonywania operacji bezpośrednio na kluczu.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze stemplem czasu (z datą i godziną).
  • Wyjście danych: Przez gniazdo USB-C. Dane można wyeksportować jako plik .csv.
  • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) w celu zabezpieczenia przypadków wkręcania i schematów operacji. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym dokręceniu śruby była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu, diodowa lampa pierścieniowa widoczna w zakresie 360° z „funkcją sygnalizacji”) oraz akustyczne (brzęczyk, pikanie). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Odczuwalne i akustyczne sygnały ostrzegawcze można dowolnie wyłączać.
  • Klasa ochrony IP40
  • Uchwyt 2-komponentowy wkrętaka dynamometrycznego / do pomiaru kąta obrotu zapewnia wyjątkową ergonomię i dobre przenoszenie siły.
  • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
  • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.
  • Jednostka: cNm, Nm, lbfft, lbt·in.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Moment obrotowy: W prawo i w lewo ±2%. Kąt obrotu: ±1° dla zakresu pomiarowego do 100°, ±1% dla zakresu pomiarowego od 100°.

W dostawie:

Kabel transmisji danych USB-C, 1 dostępny w handlu akumulator litowo-jonowy typ 18650 3,6 V / 3400 mA (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory dodatkowe znajdą Państwo pod nr 081574 rozm. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr 081590 rozm. 4ULTRA.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować do kontrolowanego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.
  • Stosować do pomiarów wewnętrznych.
  • Stosować do pracy prawo- i lewoskrętnej.
  • Stosować tylko zgodnie ze specyfikacjami określonymi w danych technicznych.
  • W szczególności przestrzegać dopuszczalnego zakresu pomiarowego i podanej dokładności.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Stosować w czystym i wolnym od pyłu otoczeniu, aby uniknąć błędów pomiarowych.
  • Stosować tylko w połączeniu z głowicami wymiennymi o odpowiednim kształcie i wykonaniu.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację kluczy dynamometrycznych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako narzędzia mechanicznego (
  • np.
  • podważanie, uderzanie, regulacja).
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, uderzeń i zderzeń.
  • Obsługiwać w delikatny sposób (nie dociskać zbyt mocno).
  • Przestrzegać warunków otoczenia (unikać wysokich temperatur i atmosfer wybuchowych).
  • Nie dokonywać żadnych niedozwolonych zmian.
  • W celu wymiany baterii obudowę otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego kluczy dynamometrycznych, kluczy nasadowych z gniazdem 6-kątnym, grzechotek nieprzełączalnych oraz przystawek do wierceń.
  • Nie montować komponentów niezgodnych ze specyfikacją.