• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmomentschraubendreher, maximales Drehmoment: 500cN·m

Artikel-Nr.: 659023 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 91,80 € /Stk.
  • 63,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %
Drehmomentbereich min. 0,8 Nm
Drehmomentbereich max. 5 Nm
Bit-Aufnahme F 6,3
Schnittstelle USB
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 246 mm
Gewicht gesamt 294 g
Norm DIN EN ISO 6789
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,6 V
Akkukapazität 3,4 Ah
wiederaufladbar ja
Ladezustandsanzeige ja
IP Schutzart IP40
Verpackung Kunststoffkoffer
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm; cNm
Drehmoment min., Nm 0,8
Drehmoment min., cNm 80
Drehmoment max., Nm 5
Drehmoment max., cNm 500
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Sprachen deutsch; englisch; französisch; italienisch; spanisch
Displaygröße 1,3 Zoll
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback akustisch; anzeigend; auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschraubendreher
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Anzeige digital
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 2 %
Messtechnik elektronisch
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Messfunktionen Drehmoment; Drehwinkel
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Prozent; Grad
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 Grad
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659023 500
EAN / GTIN 4067263138907
Herstellernummer 659023 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 1,3 Zoll TFT-Display mit Doppelskala und drehbarer Ansicht zum komfortablen Ablesen des Display unabhängig von der Anwendung. Mit Batterie- und Speicheranzeige. Drehmoment- und Drehwinkel sind gleichzeitig sichtbar.
  • Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
  • Modi: Drehmoment anzeigend; Drehmoment auslösend; Drehwinkel auslösend; Drehmoment auslösend mit Drehwinkelüberwachung; Drehwinkel auslösend mit Drehmomentüberwachung. Es können bis zu 100 einzelne Schraubfälle programmiert werden. Wiederkehrende Schraubfälle lassen sich zu einem Ablaufplan (bis zu 10 Ablaufpläne mit bis zu je 10 Schraubfälle) zusammenfassen. Schraubfälle und Ablaufplänen können direkt am Schlüssel programmiert werden.
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit).
  • Datenausgang: Über USB-C möglich. Die Daten können als .csv-Datei exportiert werden.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Schraubfällen und Ablaufplänen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrekten Schraubanzug nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale sind haptisch (Vibration), optisch (Farbänderung am Display, aus jeder Lage gut sichtbarer 360° LED-Ring mit „Ampelfunktion”) und akustisch (Buzzer, Piep-Ton). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Haptische und akustische Warnsignale können nach Belieben deaktiviert werden.
  • Schutzklasse IP40
  • 2K-Griff des Drehmoment-/Drehwinkelschraubendrehers sorgt für eine besondere Ergonomie und hohe Kraftübertragung.
  • Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
  • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkeinstellung möglich.
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Belastungszähler und Kalibrierdatum.
  • Kalibrierungserinnerung: nach Belastungsanzahl.
  • Maßeinheit: cNm, Nm, lbfft, lbt·in.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Drehmoment: Im und entgegen dem Uhrzeigersinn ±2 %. Drehwinkel: ±1° für den Messbereich bis 100°, ±1 % für den Messbereich ab 100°.

Lieferumfang:

USB-C Datenkabel, 1 handelsüblicher Li-Ionen-Akku Typ 18650 3,6 V / 3400 mA (direkt im Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar). Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 Gr. 3500. Ladegerät für 4 Akkus optional erhältlich unter Nr. 081590 Gr. 4ULTRA.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern verwenden.
  • Für Innenmessungen verwenden.
  • Für Rechts- und Linksanzug verwenden.
  • Nur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Spezifikationen verwenden.
  • Insbesondere den zulässigen Messbereich und die angegebene Genauigkeit einhalten.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • In staubfreier, sauberer Umgebung verwenden, um Messfehler zu vermeiden.
  • Nur in Kombination mit in Form und Ausführung geeigneten Einsteckköpfen verwenden.
  • Drehmomentschlüssel regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als mechanisches Werkzeug verwenden (z.
  • B.
  • Hebeln, Klopfen, Justieren).
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Stöße und Schläge vermeiden.
  • Behutsam bedienen (nicht überdrücken).
  • Umgebungsbedingungen beachten (keine Hitze, keine explosionsfähigen Atmosphären).
  • Keine unerlaubten Veränderungen vornehmen.
  • Gehäuse nur am Batteriefachdeckel zum Batteriewechsel öffnen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Maximales Drehmoment von Drehmomentschlüssel, Innensechskantsteckschlüssel, fester Umschaltknarre und Schraubvorsatz nicht überschreiten.
  • Keine Komponenten montieren, die nicht der Spezifikation entsprechen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit