Atornillador dinamométrico electrónico, Par máximo: 500cNm

Número de artículo: 659023 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 107,41 € /piezas
  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
82 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Rango de par de giro mín. 0,8 Nm
Rango de par máx. 5 Nm
Resolución de la pantalla 0,001 Nm
Asiento para puntas F 6,3
Interfaz USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 246 mm
Peso total 294 g
Norma DIN EN ISO 6789
Certificado de prueba del fabricante sí
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,6 V
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Recargable sí
Indicador de estado de carga sí
Clase de protección IP: IP40
Embalaje Maleta de plástico
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm; cNm
Par de giro mín., Nm 0,8
Par de giro mín., cNm 80
Par máx., Nm 5
Par máx., cNm 500
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad de medida precisión del ángulo de giro Grado; Porcentaje
Precisión de medición ángulo de giro 1 grados
Precisión de medición ángulo de giro 1 %
Unidad del par de giro Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Idiomas Alemán; Español; Francés; Inglés; Italiano
Tamaño de la pantalla 1,3 pul
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Forma de la conexión asiento para puntas
Metrología electrónica
Funciones de medición Par de giro; ángulo de giro
Indicación digital
Precisión del par de giro en sentido antihorario 2 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 659023 500
EAN / GTIN 4067263138907
Número del fabricante 659023 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Pantalla TFT grande, de alto contraste, de 1,3 pulgadas con doble escala y vista giratoria para una fácil visualización de la pantalla independientemente de la aplicación. Con indicación de batería y memoria. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Modos: indicación del par de giro; activación del par de giro; activación del ángulo de giro; activación del par de giro con supervisión del ángulo de giro; activación del ángulo de giro con control del par de giro. Se pueden programar hasta 100 aplicaciones de atornillado individuales. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden reunir en un gráfico (hasta 10 gráficos con hasta 10 aplicaciones de atornillado cada uno). Las aplicaciones de atornillado y los gráficos se pueden programar directamente en la llave.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con sello de tiempo (incluidos fecha y hora).
  • Salida de datos: Posible a través de USB-C. los datos se pueden exportar como archivo.csv.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar aplicaciones de atornillado y gráficos. Se puede ajustar además que el apriete de atornillado incorrecto solo sea posible después de introducir la contraseña.
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla, anillo LED de 360° claramente visible desde cualquier posición con “función de semáforo”) y acústicas (zumbido, pitido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Nivel de protección IP40
  • El mango de 2 componentes de la llave dinamométrica/destornillador de ángulo proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.
  • Unidad de medida: cNm, Nm, lbfft, lbt·in.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

par de giro: En el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario: ±2 %. Ángulo de giro: ± 1° para la capacidad de medición hasta 100°, ± 1% para la capacidad de medición a partir de 100°.

Volumen de suministro:

Cable de datos USB-C, 1 batería de iones de litio comercial tipo 18650 de 3,6 V/3400 mA (se carga directamente en la herramienta a través de conector USB C). Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

Baterías adicionales disponibles en el n.° 081574 tam. 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en el n.° 081590 tam. 4ULTRA.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar para apretar y aflojar de forma controlada tornillos y tuercas.
  • Utilizar para mediciones interiores.
  • Utilizar para giro a derecha y a izquierda.
  • Utilizar únicamente dentro de los límites especificados en las características técnicas.
  • Respetar, en particular, el rango de medición admisible y la precisión indicada.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Utilizar en un entorno limpio y sin polvo para evitar errores de medición.
  • Utilizar únicamente en combinación con cabezales de inserción adecuados en cuanto a forma y diseño.
  • Revisar y calibrar periódicamente la llave dinamométrica.

Utilización indebida
  • No utilizar como herramienta mecánica (p. ej.,
  • ej.,
  • para accionar, golpear, ajustar).
  • Evitar las vibraciones, los movimientos bruscos, los golpes y las sacudidas.
  • Manejar con cuidado (sin ejercer demasiada presión).
  • Tener en cuenta las condiciones ambientales (evitar el calor y las atmósferas explosivas).
  • No realizar modificaciones no autorizadas.
  • Abrir la carcasa solo por la tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No sobrepasar el par máximo de la llave dinamométrica, la llave de vaso hexagonal, la carraca reversible fija y el accesorio de atornillado.
  • No instalar componentes que no cumplan con las especificaciones.