Şurubelniţă dinamometrică electronică, moment maxim de rotație: 500cNm

Cod articol.: 659023 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 91,80 € /buc.
  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Reîncărcabilă Da
Clasă de protecție IP IP40
Denumirea producătorului Elektronischer Drehmomentschraubendreher
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 0,8
Cuplu min., cNm 80
Cuplu max., Nm 5
Cuplu max., cNm 500
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Suport pentru biţi, suport pentru biţi F 6,3
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Rezoluţie de afişare 0,001 Nm
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Grad; Procent
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 grad
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %
Unităţi cuplu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Limbi engleză; franceză; italiană; română; spaniolă
Interfaţă USB
Dimensiune afişaj 1,3 inch
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback acustic; de declanşare; de indicare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Intervalul de cuplu min. 0,8 Nm
Intervalul de cuplu max. 5 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L 246 mm
Greutate totală 294 g

Identificare și clasificare

Cod articol 659023 500
EAN / GTIN 4067263138907
Număr producător 659023 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Afişaj: Afișaj mare, luminos cu contrast puternic, cu imagine stabilă, de 1,3 inchi, TFT cu scală dublă și afișaj rotativ pentru citirea convenabilă a valorilor, indiferent de aplicație. Cu afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare. Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan.
  • Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
  • Moduri: afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie; declanşare moment de rotaţie cu monitorizare unghi de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie cu monitorizarea momentului de rotaţie. Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările recurente se combină pentru a forma o secvenţă (până la 10 secvenţe, fiecare cu până la 10 îmbinări). Situaţiile de înşurubare şi secvenţele de lucru pot fi programate pe cheie.
  • Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată şi oră).
  • Ieşire de date: Posibil cu USB-C. Datele pot fi exportate ca fişier csv.
  • Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurarea înşurubărilor şi a planurilor de execuţie. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a şurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
  • Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj, cu o bună vizibilitate din orice poziţie, inel 360° LED cu „funcţie de semafor”) şi acustice (buzzer, bip). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Clasa de protecție IP40
  • Mânerul din două componente al șurubelniței dinamometrice/pentru unghi de rotaţie asigură o ergonomie specială şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
  • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului standard.
  • Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
  • Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
  • Unitate de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbt·in.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotaţie: În sens orar şi antiorar ±2 %. Unghi de răsucire: ±1° pentru intervalul de măsurare de până la 100°, ±1% pentru intervalul de măsurare de la 100°.

Livrare:

Cablu de date USB-C, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mA (încărcabil direct la sculă prin mufa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 Ref. 3500. Încărcător pentru 4 acumulatori, disponibil opţional la Cod 081590 Ref. 4ULTRA.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • A se utiliza pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • A se utiliza pentru măsurători în interior.
  • A se utiliza pentru strângere la dreapta şi la stânga.
  • A se utiliza numai în conformitate cu specificațiile indicate în datele tehnice.
  • Respectați în special domeniul de măsurare admis și precizia specificată.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • A se utiliza într-un mediu curat și fără praf pentru a evita erorile de măsurare.
  • A se utiliza numai împreună cu capete de fixare potrivite la formă și model.
  • Calibraţi şi ajustaţi cheia dinamometrică în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se utiliza ca o sculă mecanică (de
  • ex.
  • răsucire, ciocănire, reglare).
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Manipulați cu grijă (nu apăsați prea tare).
  • Respectați condițiile de mediu (fără căldură, fără atmosfere explozive).
  • Nu efectuați modificări neautorizate.
  • Deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu depăşiţi momentul de rotaţie maxim al cheii dinamometrice, al cheii hexagonale de impact, al clichetului fix şi al dispozitivului de înşurubare.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.