Tournevis dynamométrique électronique, Couple maximal: 500cNm

Réf.: 659023 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 91,80 € /pcs.
  • 63,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Plage de couples min. 0,8 Nm
Plage de couple max. 5 Nm
Résolution d’affichage 0,001 Nm
porte-embouts F 6,3
Interface USB
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 246 mm
Poids total 294 g
Norme DIN EN ISO 6789
Déclaration de conformité fabricant oui
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,6 V
Capacité de la batterie 3,4 Ah
Rechargeable oui
Indicateur d’état de charge oui
Indice de protection IP IP40
Emballage Valises en plastique
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm; cNm
Couple min., Nm 0,8
Couple min., cNm 80
Couple max., Nm 5
Couple max., cNm 500
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Unité de mesure précision de l’angle de rotation degré; pourcentage
Précision de mesure de l’angle de rotation 1 degré
Précision de mesure de l’angle de rotation 1 %
Unité de couple Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Langues allemand; anglais; espagnol; français; italien
Taille de l’affichage 1,3 pouce
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback acoustique; avec affichage; à déclenchement
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Réétalonnable oui
Type de produit tournevis dynamométriques
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie électronique
Fonctions de mesure couple; angle de rotation
Affichage mode numérique
Précision du couple dans le sens antihoraire 2 %

Identification et classification

Référence article 659023 500
EAN / GTIN 4067263138907
Réf. fabricant 659023 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Affichage: Grand écran TFT lumineux de 1,3 pouce, à fort contraste et angle de vue stable, avec graduation double et vue pivotante pour une lecture confortable de l’écran, quelle que soit l’application. Avec affichage de la capacité des piles et de la mémoire. Couple et angle de rotation visibles simultanément.
  • Affichage: Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en cours).
  • Modes: Couple avec affichage; couple avec déclenchement; angle de rotation avec déclenchement; couple avec déclenchement et surveillance de l’angle de rotation; angle de rotation avec déclenchement et surveillance du couple. Possibilité de programmer jusqu’à 100 vissages différents. Les vissages reproductibles peuvent être repris dans une liste (jusqu’à 10 listes avec 10 vissages chacune). Les vissages et les listes peuvent être directement programmés sur la clé.
  • Mémoire: 1000 valeurs mesurées avec horodatage (y compris date et heure).
  • Sortie de données: Via USB-C. Les données peuvent être exportées au format .csv.
  • Protection par mot de passe: possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître) et pour sécuriser les vissages et les listes. Il est également possible de configurer la poursuite des tâches en cas de vissage incorrect uniquement après saisie du mot de passe.
  • Les signaux d’avertissement sont haptiques (vibrations), visuels (modification de couleur de l’affichage, anneau LED 360° avec fonction de “feu de signalisation” clairement visible de n’importe quelle position) et sonores (buzzer, bip). Le moment de pré-alerte peut être réglé individuellement. Les signaux d’avertissement haptiques et sonores peuvent être désactivés si nécessaire.
  • Classe de protection IP40
  • La poignée bimatière du tournevis dynamométrique/à angle de rotation assure une ergonomie particulière et une transmission de force élevée.
  • Résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol.
  • Langues: Allemand, anglais, espagnol, italien, français.
  • Valeurs par défaut: Possibilité de rétablissement des valeurs par défaut.
  • Affichage de la version logicielle avec numéro de série, compteur d’utilisations et date d’étalonnage.
  • Rappel d’étalonnage: suivant le nombre d’utilisations.
  • Unités de mesure: cNm, Nm, lbfft, lbt in.

Fonctionnement:

IP40 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Couple : Dans le sens horaire et antihoraire: ±2 %. Angle de rotation: ±1° pour plage de mesure jusqu’à 100°, ±1% pour la plage de mesure à partir de 100°.

Livraison:

Câble de données USB-C, 1 batterie Li-Ion courante type 18650 3,6 V / 3400 mAh (rechargeable directement dans l’outil à l’aide d’une fiche USB-C). Avec valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Batteries supplémentaires adaptées, voir 081574 réf. 3500. Chargeur pour 4 batteries disponible en option sous le code art. 081590 réf. 4ULTRA.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage et le desserrage contrôlés de vis et d’écrous.
  • Utiliser pour les mesures intérieures.
  • Utiliser pour le serrage à droite et à gauche.
  • Utiliser uniquement conformément aux spécifications indiquées dans les caractéristiques techniques.
  • Respecter en particulier la plage de mesure admissible et la précision indiquée.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Utiliser dans un environnement propre et exempt de poussières afin d’éviter toute erreur de mesure.
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts de forme et de modèle adaptés.
  • Faire étalonner et régler régulièrement la clé dynamométrique.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme outil mécanique (par
  • ex.
  • pour faire levier, tapoter, régler).
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les chocs et les coups.
  • Manipuler avec précaution (ne pas exercer de pression excessive).
  • Tenir compte des conditions ambiantes (pas de chaleur, pas d’atmosphères explosives).
  • Ne pas effectuer de modifications non autorisées.
  • Ouvrir le boîtier uniquement au niveau du couvercle du compartiment des piles pour remplacer les piles.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas dépasser le couple maximal de la clé dynamométrique, de la clé à douilles six pans, du cliquet réversible fixe et du renvoi d’angle.
  • Ne pas monter de composants non conformes aux spécifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés