Klucz dynamometryczny ze skalą z grzechotką przełączalną, maksymalny moment obrotowy: 800Nm

Nr art.: 656050 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 382,13 PLN /szt.
  • 709,53 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Min. zakres momentu obrotowego 300 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 800 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 1 259 mm
masa całkowita 6 300 g
Protokół kontroli producenta tak
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 1 138 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 300
Maks. moment obrotowy, Nm 800
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2,5 Nm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messfunktionen Moment obrotowy
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 656050 800
EAN / GTIN 4045197542526
Numer producenta 656050 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny o zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Bardzo wysoka powtarzalność, ponieważ zastosowano wyłącznie wysokogatunkowe materiały, a części zużywające się, jak sprężyny naciskowe, poddano specjalnej obróbce wstępnej lub segregacji. Przełączalna grzechotka umożliwia dokręcanie w prawo i w lewo.
Słyszalne i wyczuwalne kliknięcie zapewnia bardzo komfortową i dokładną regulację żądanej wartości momentu obrotowego.
Z wbudowaną na stałe przełączalną grzechotką (z wypychaczem do rozm. 320) – do dokręcania w prawo i w lewo.
Jednostki miary: Nm

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do średnich i większych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±3 % od wskazanej wartości: tylko przy dokręcaniu w prawo

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Kalibracja możliwa tylko dla dokręcania w prawo.
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.