Momentnøgle med reverserbar skralde 800 Nm

Art.-nr.: 656050 800
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 979,66 DKK /stk.
  • 528,94 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 800 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 1.259 mm
Momentområde 300 Nm - 800 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 2,5 Nm
Vægt 6.300 g
Drivfirkant 3/4 tommer
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 1.138 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 656050 800
EAN/GTIN 4045197542526

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk og meget kompakt, enarmet momentnøgle, kan indstilles via skala og med selvudløsning. Utrolig høj gentagelsesnøjagtighed, da der udelukkende er anvendt førsteklasses materialer og sliddele såsom trykfjedrene er forbehandlet og sorteret specielt. Skraldemekanismen er reverserbar, så både højre- og venstreløb er muligt.
Et hør- og mærkbart „klik“ sikrer en yderst behagelige og præcis indstilling af den ønskede momentværdi.
Fast monteret skifteskralde med uddriver − til højre- og venstreløb.
Måleenheder: Nm

Funktion:

Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Fra den viste værdi kun ved højrespænding: ±3%.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Kalibrering kun mulig ved tilspænding med uret.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven