{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 60 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 320 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 633 mm | |
| masa całkowita | 1 400 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 538 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 60 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 320 | |
| Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/2 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 2 Nm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 656050 320 | |
| EAN / GTIN | 4045197302243 | |
| Numer producenta | 656050 320 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |