{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza |
Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
Ze skalą regulacji
|
|
| Wskazanie |
analogowy
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
600 Nm
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
1 600 Nm
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
Nm
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
3 %
|
|
| Kierunek dokręcania |
Prawe-lewe
|
|
| Długość całkowita L |
2 431 mm
|
|
| masa całkowita |
16 000 g
|
|
| Protokół kontroli producenta |
tak
|
|
| Opakowanie |
torba
|
|
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 |
2 304 mm
|
|
| Regulacja uaktywnienia |
z regulacją
|
|
| Min. moment obrotowy, Nm |
600
|
|
| Maks. moment obrotowy, Nm |
1 600
|
|
| Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne |
1 cal
|
|
| Jednostka momentu obrotowego |
Nm
|
|
| Możliwość protokołowania danych |
nie
|
|
| Zasada zadziałania |
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy
|
|
| Feedback |
Wyzwalający
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Messtechnik |
mechanicznie
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
5 Nm
|
|
| Rodzaj produktu |
Klucz dynamometryczny
|
|
| Messfunktionen |
Moment obrotowy
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Numer artykułu | 656050 1600 | |
| EAN / GTIN | 4000896173570 | |
| Numer producenta | 656050 1600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |