Cheie dinamometrică cu scală cu clichet reversibil, Momentul maxim de torsiune: 800Nm

Cod articol.: 656050 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 140,00 € /buc.
  • 75,40 € /buc.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pătrat de antrenare
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Interval cuplu min. 300 Nm
Intervalul de cuplu max. 800 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 2,5 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 1.259 mm
Greutate totală 6.300 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 1.138 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 300
Cuplu max., Nm 800
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 3/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 656050 800
EAN / GTIN 4045197542526
Număr producător 656050 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică uşor de utilizat, foarte compactă, cu un singur braţ, reglabilă prin intermediul scalei şi cu acţionare automată. Acurateţe la repetare extrem de ridicată, întrucât se utilizează numai materiale de calitate superioară iar piesele de uzură precum arcurile de comprimare sunt tratate în prealabil, respectiv sortate. Este posibilă strângerea spre dreapta sau spre stânga datorită comutării clichetului.
Un „efect de clic” sonor şi tactil care garantează o reglare deosebit de confortabilă şi precisă a momentului dorit.
Clichet fix reversibil (cu ejector până la dimensiunea 320) - pentru strângere la dreapta și la stânga.
Unităţi de măsură: Nm

Funcţionare:

Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Din valoarea indicată doar la strângerea spre dreapta: ±3 %

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Calibrarea este posibilă doar în cazul utilizării în partea dreaptă.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.