Klucz dynamometryczny ze skalą z grzechotką przełączalną, maksymalny moment obrotowy: 500Nm

Nr art.: 656050 500
Rabat
5 221,65 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 717,40 PLN /szt.
  • 386,37 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza
Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie
Ze skalą regulacji
Wskazanie
analogowy
Min. zakres momentu obrotowego
200 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego
500 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego
Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo
3 %
Kierunek dokręcania
Prawe-lewe
Długość całkowita L
1 021 mm
masa całkowita
5 500 g
Protokół kontroli producenta
tak
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3
900 mm
Regulacja uaktywnienia
z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm
200
Maks. moment obrotowy, Nm
500
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
3/4 cal
Jednostka momentu obrotowego
Nm
Możliwość protokołowania danych
nie
Zasada zadziałania
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający
Akustyczny; Dotykowy
Feedback
Wyzwalający
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Messtechnik
mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung
Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich
2,5 Nm
Rodzaj produktu
Klucz dynamometryczny
Messfunktionen
Moment obrotowy
Norma
DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 656050 500
EAN / GTIN 4045197542519
Numer producenta 656050 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny o zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Bardzo wysoka powtarzalność, ponieważ zastosowano wyłącznie wysokogatunkowe materiały, a części zużywające się, jak sprężyny naciskowe, poddano specjalnej obróbce wstępnej lub segregacji. Przełączalna grzechotka umożliwia dokręcanie w prawo i w lewo.
Słyszalne i wyczuwalne kliknięcie zapewnia bardzo komfortową i dokładną regulację żądanej wartości momentu obrotowego.
Z wbudowaną na stałe przełączalną grzechotką (z wypychaczem do rozm. 320) – do dokręcania w prawo i w lewo.
Jednostki miary: Nm

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do średnich i większych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±3 % od wskazanej wartości: tylko przy dokręcaniu w prawo

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Kalibracja możliwa tylko dla dokręcania w prawo.
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.