Llave dinamometrica con escala con carraca reversible, Par máximo: 800Nm

Número de artículo: 656050 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 88,22 € /piezas
  • 163,80 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la conexión
Cuadrado accionado
Ajuste del valor de disparo
Con escala regulable
Indicación
analógico/a
Rango de par de giro mín.
300 Nm
Rango de par de giro máx.
800 Nm
Unidad de medida par de giro
Nm
Precisión del par de giro en sentido horario
3 %
Sentido de apriete
Derecha/izquierda
Longitud total L
1.259 mm
Peso total
6.300 g
Certificado de prueba del fabricante
sí
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3
1.138 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo
regulable
Par de giro mín., Nm
300
Par máx., Nm
800
Tamaño, Cuadrado accionado
3/4 pul
Unidad del par de giro
Nm
Datos protocolables
no
Principio de disparo
Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo
Acústico; Háptico
Respuesta
activadora
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Messtechnik
ejecución mecánica
Maßeinheit Skalenteilung
Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich
2,5 Nm
Tipo de producto
Llave dinamométrica
Messfunktionen
Par de giro
Norma
DIN EN ISO 6789

Identificación y clasificación

Número de artículo 656050 800
EAN / GTIN 4045197542526
Número del fabricante 656050 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica manejable y muy compacta, de un brazo; regulable por escala y con disparo automático. Exactitud de repetición muy elevada, puesto que se utilizan materiales de alta calidad exclusivamente y las piezas de desgaste, como los resortes de compresión, se tratan previamente de manera especial y se clasifican. Invirtiendo la carraca es posible el apriete a derecha y a izquierda.
Un efecto clic audible y perceptible garantiza un ajuste especialmente cómodo y preciso del par deseado.
Carraca reversible montada de forma fija (con expulsor hasta tam. 320); para apriete a derecha e izquierda.
Unidades de medida: Nm

Función:

La llave se dispara emitiendo una señal (claramente audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Para series de medianas a grandes.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

Del valor indicado solo con apriete a la derecha: ±3 %

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

El calibrado solo es posible para la aplicación a la derecha.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.