{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de levier avec mesure étalon usine | 2 304 mm | |
| Fonction Knick | oui | |
| Fonction Slipper | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 600 | |
| Couple max., Nm | 1 600 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Réf., carré d’entraînement | 1 pouce | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Graduation 1 trait | 5 Nm | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de couple min. | 600 Nm | |
| Plage de couple max. | 1 600 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longueur totale | 2 431 mm | |
| Poids total | 16 000 g |
| Référence article | 656050 1600 | |
| EAN / GTIN | 4000896173570 | |
| Réf. fabricant | 656050 1600 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |