Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 1600

Č. pol.: 656050 1600

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 153,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 1 600 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 2 431 mm
Rozsah krútiaceho momentu 600 Nm - 1 600 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 5 Nm
Hmotnosť 16 000 g
Pohonný štvorhran 1 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 2 304 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 656050 1600
EAN/GTIN 4000896173570

Popis

Prevedenie:

Praktický a veľmi kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný podľa stupnice a samočinne vypínací. Extrémne vysoká presnosť opakovania, pretože sa používajú výlučne kvalitné materiály a opotrebované diely, ako tlakové pružiny, sa špeciálne vopred upravia, príp. roztriedia. Prepnutím račne možno utiahnuť doprava a doľava.
Počuteľné a citeľné „kliknutie“ zabezpečuje mimoriadne pohodlné a presné nastavenie želanej hodnoty krútiaceho momentu.
Pevne zabudovaná prepínateľná račňa s vyhadzovačom − pre uťahovanie doprava a doľava.
Merné jednotky: Nm
2-dielna s náradím na odblokovanie; v nylonovom puzdre na prenášanie.

Funkce:

Kľúč sa spustí „na základe signálu“ (výrazne počuteľne a citeľne) a je okamžite znova použiteľný.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Zo zobrazenej hodnoty len pri uťahovaní doprava: ±3 %

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Poznámka:

Je možná kalibrácia DAkkS pre uťahovanie smerom doprava.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka