{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| maximaal draaimoment | 1.600 Nm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Totale lengte L | 2.431 mm | |
| Draaimomentbereik | 600 Nm - 1.600 Nm | |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
| Gewicht | 16.000 g | |
| Aandrijfvierkant | 1 inch | |
| Weergave | analoog | |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
| Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
| Meettechniek | Mechanisch | |
| Gegevens rapporteerbaar | nee | |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
| Feedback | ontkoppelend | |
| Aflezing omschakelbaar | Nm | |
| Meetmethode | Draaimoment | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 2.304 mm | |
| Producttype | Momentsleutel |
| Artikelnummer | 656050 1600 | |
| EAN/GTIN | 4000896173570 | |
| Nummer fabrikant | 656050 1600 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |