Elektroniczny testowy klucz dynamometryczny, maksymalny moment obrotowy: 10Nm

Nr art.: 655360 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 445,48 PLN /szt.
  • 960,85 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±1
  • złącze: Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 10 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria CTB2-G
długość całkowita L 255 mm
zakres momentu obrotowego 2 Nm - 10 Nm
rozdzielczość 0,01 Nm
masa 460 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii LR3
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 208 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655360 10
EAN / GTIN 4571141272954
Numer producenta CTB10N2X8D-G 220V

Opis

Wykonanie:

Mocny klucz kontrolny z grzechotką wymienną i zwartą jednostką wskazań i obsługi. Sygnał optyczny i akustyczny sygnalizują osiągnięcie żądanego momentu obrotowego w sposóbwidoczny i słyszalny . Do pracy prawo- i lewoskrętnej.
Pamięć: 999 par wartości pomiarowych.
Zasilanie: Akumulatory NiMH, czas pracy 20 h, czas ładowania 3,5 h.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Zastosowanie:

Do szybkiego sprawdzania połączeń śrubowych.
Połączenie śrubowe jest dalej obracane o określony kąt. Na podstawie potrzebnego do tego momentu obrotowego (TW) wyliczany jest automatycznie i pokazywany pierwotny moment dokręcania (TA odpowiada TB) połączenia śrubowego.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Wraz z ładowarką, instrukcja obsługi w języku niemieckim i angielskim.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 655265 (z RS232C do USB).

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.