• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Elektronisk momentkontrollnyckel, maximalt vridmoment: 10Nm

Art-nr.: 655360 10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 1 098,66 SEK /st.
  • 2 369,66 SEK /st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±1
  • datautgång: RS232C-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 10 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
datautgång RS232C-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie CTB2-G
totallängd L 255 mm
momentintervall 2 Nm - 10 Nm
upplösning 0,01 Nm
vikt 460 g
fyrkantsfäste 1/4 tum
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt
Utlösningsprincip Elektromekanisk utlösning
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp LR3
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft; lbfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 208 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 655360 10
EAN/GTIN 4571141272954
Tillverkarens nummer CTB10N2X8D-G 220V

Benämning

Utförande:

Robust provningsnyckel med omställbart spärrhuvud och kompakt indikerings- och reglageenhet. Optisk och akustisk signal gör att du både ser och hör när det inställda momentet uppnås. För höger- och vänsterdragning.
Minne: 999 mätvärdespar.
Strömförsörjning: NiMH-batterier, drifttid 20 h, uppladdningstid 3,5 h.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Användningsdata:

För snabb kontroll av skruvförband.
Skruvförbandet efterdras med en föreskriven vinkel. På basis av det nödvändiga vridmomentet (TW) beräknas och visas det ursprungliga åtdragningsmomentet (TA motsvarar TB) för skruvförbandet .

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare, bruksanvisning på tyska och engelska.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 655265 (från RS232C till USB).

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.