{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę | 1 % | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 2 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 1 % | |
| Visas ilgis L | 255 mm | |
| Bendras svoris | 460 g | |
| Sąsaja | RS232C | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | nikelio metalo hidridas (NiMH) | |
| Darbo trukmė | 20 h | |
| Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 3,5 h | |
| Serija | CTB2-G | |
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį l3 | 208 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm | |
| Sukimo momentas min., Nm | 2 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 10 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin. reguliuojam. | |
| Dydis, išėjimo kvadratas | 1/4 in | |
| Dinamometras | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Atlaisvinimo principas | elektromechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; optin. | |
| Feedback | rodantis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Jungčių forma | išėjimo kvadratas | |
| Indikatorius | skaitmenin. | |
| Sukimo momento diapazonas maks. | 10 Nm | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Messtechnik | elektroninė | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Messfunktionen | sukimo momentas |
| Produkto numeris | 655360 10 | |
| EAN / GTIN | 4571141272954 | |
| Gamintojo numeris | CTB10N2X8D-G 220V |