Elektronski momentni ključ za preverjanje, Maksimalni vrtilni moment: 10Nm

Št. art.: 655360 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 91,80 € /kos.
  • 198,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje akumulatorsko napajanje
Natančnost navora v nasprotni smeri urinega kazalca 1 %
Območje navora min. 2 Nm
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 1 %
Ločljivost prikaza 0,01 Nm
Celotna dolžina L 255 mm
Skupna masa 460 g
Vmesnik RS232C
Smer zatezanja desna in leva
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja nikelj-metalhidrid (NiMH)
Čas delovanja 20 h
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 3,5 h
Serija CTB2-G
Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje l3 208 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Enota za merjenje navora Nm
Najmanjši navor, Nm 2
Največji navor, Nm 10
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno nastavljivo
Velikost, pogonski 4-kotnik 1/4 col
Enota navora Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
Možnost protokoliranja podatkov Da
Princip proženja elektromehansko sprožilo
Signal sprožilnika akustično; optično
Povratne informacije s prikazom
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka momentni ključ
Oblika priključka pogonski 4-kotnik
Merilno orodje elektronsko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz digitalno
Območje navora, maks. 10 Nm
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Standard DIN EN ISO 6789

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 655360 10
EAN/GTIN 4571141272954
Številka proizvajalca CTB10N2X8D-G 220V

Opis

Izvedba:

Robusten momentni ključ za preverjanje s preklopno ragljo in kompaktno enoto za prikaz in upravljanje. Doseganje v naprej določene vrednosti zateznega momenta naprava signalizira optično in akustično. Za zatezanje v desno in levo.
Pomnilnik: 999 parov izmerjenih vrednosti.
Napajanje: NiMH akumulatorji, čas obratovanja je 20 ur, čas polnjenja akumulatorja je 3,5 ure.
Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin, kgf cm.

Uporaba:

Za hitro preverjanje vijačnih zvez.
Izvede se naknadno zatezanje vijačne zveze za določen kot. Iz potrebnega vrtilnega momenta (TW) se samodejno izračuna in prikaže zatezni moment (TA ustreza TB) vijačne zveze.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in navodili za upravljanje v nemškem in angleškem jeziku.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 655265 (z RS232C na USB).

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.