{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret | 1 % | |
| Momentområde, min. | 2 Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 1 % | |
| Displayopløsning | 0,01 Nm | |
| Længde i alt L | 255 mm | |
| Vægt, samlet | 460 g | |
| Grænseflade | RS232C | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | nikkel-metalhydrid (NiMH) | |
| Driftstid | 20 h | |
| Ladetid pr. genopladeligt batteri | 3,5 h | |
| Serie | CTB2-G | |
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 | 208 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 2 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 10 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
| Størrelse, drivfirkant | 1/4 tommer | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Data, kan logges | ja | |
| Udløsningsprincip | elektromekanisk udløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; optisk | |
| Feedback | visning | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Tilslutningens form | drivfirkant | |
| Måleteknik | elektronisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Display | digital | |
| Momentområde, maks. | 10 Nm | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Artikelnummer | 655360 10 | |
| EAN/GTIN | 4571141272954 | |
| Producentnummer | CTB10N2X8D-G 220V |