Digital vernier calliper

Nr art.: 6550070
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Masa na baterię 3 g
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Oznaczenie producenta Digital-Messschieber
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Granica błędu 0,03 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 30 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Długość szczęk 40 mm
Z głębokościomierzem tak
Regulacja dokładna tak
Rolka napędowa tak
Technika pomiarowa Cyfrowy
Funkcja preset tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Złącze USB-Schnittstelle
Norma DIN 862
Masa 200 g
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6550070
EAN / GTIN 4010886655009
Numer producenta 6550070
Numer L L60160 923
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Stainless steel, hardened
  • Switchable from mm to inch
  • Measuring range 0 - 150 mm/6“
  • Data output (mini-USB)
  • Zeroing in any position
  • Measurement beak finely smoothed and lapped
  • Large LCD display (digit height 9 mm)
  • Can be used with or without thumb roller (replacement part without thumb roller included in delivery for self-mounting)
  • In sturdy protective case
  • In sturdy plastic case

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Battery type: CR 2032
  • Chemical properties: LiMnO2
  • Design: With data output (mini-USB), Large LCD display (digit height 9 mm)
  • Heading for Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Button cell
  • Measuring range [inch]: 6
  • Measuring range [mm]: 150
  • Power source: Button cell
  • Storage: Plastic box
  • Total length [mm]: 230 mm
  • UN number: UN 3091
  • VDE certified: no