• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital-Messschieber

Artikel-Nr.: 6550070
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Gewicht pro Batterie 3 g
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Herstellerbezeichnung Digital-Messschieber
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Fehlergrenze 0,03 mm
Messabweichung MPE 30 µm
Messabweichung E MPE 0,03 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 150 mm
Schnabellänge 40 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Feineinstellung ja
Antriebsrolle ja
Messtechnik digital
Preset-Funktion ja
Ablesung umschaltbar ja
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Norm DIN 862
Gewicht 200 g
Produktart Universal-Messschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6550070
EAN / GTIN 4010886655009
Herstellernummer 6550070
L-Nummer L60160 923
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 862
  • Rostfrei, gehärtet
  • Umschaltbar von Millimeter auf Zoll
  • Messbereich: 0 - 150 mm/6″
  • Mit Datenausgang (Mini-USB)
  • Nullstellung in jeder Position
  • Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
  • Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 9 mm)
  • Mit und ohne Daumenrolle einsetzbar (Austauschteil ohne Daumenrolle zur Selbstmontage wird mitgeliefert)
  • In stabiler Kunststoffbox

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Ausführung: Mit Datenausgang (Mini-USB), Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 9 mm)
  • Batterietyp: CR 2032
  • Chemische Eigenschaften: LiMnO2
  • Energiequelle: Knopfzelle
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Messbereich [inch]: 6
  • Messbereich [mm]: 150
  • Rubrik bei Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
  • UN-Nummer: UN 3091
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein