Calibru digital mm+pungă în cutie tare

Cod articol.: 6550070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Greutate per baterie 3 g
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Denumirea producătorului Digital-Messschieber
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit ja
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de măsurare MPE 30 µm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tijă adâncime existentă ja
Ajustare fină ja
Rolă de acţionare ja
Tehnică de măsurare Digital
Funcţie Preset (presetare) ja
Citire comutabilă ja
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Interfaţă interfaţă USB
Standard DIN 862
Greutate 200 g
Tip produs Şubler universal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 6550070
EAN / GTIN 4010886655009
Număr producător 6550070
L-Număr L60160 923
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN 862
Fără rugină, călit
Comutabil de la milimetru la inch
Domeniu de măsurare: 0 - 150 mm/6″
Cu ieșire de date (mini-USB)
Setare zero în orice poziție
Bicuri de măsurare fin șlefuite și șlefuite
Afișaj LCD mare (înălțimea cifrei 9 mm)
Poate fi utilizat cu sau fără rola degetului mare (se furnizează o piesă de schimb fără rola degetului mare pentru autoasamblare)
În cutie de plastic robustă

Caracteristică:

  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Design: Cu ieșire de date (mini-USB), Afișaj LCD mare (înălțimea cifrelor 9 mm)
  • Tip de baterie: CR 2032
  • Proprietăți chimice: LiMnO2
  • Sursă de alimentare: Celulă cu buton
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Domeniul de măsurare [inch]: 6
  • Interval de măsurare [mm]: 150
  • Direcția de deplasare pentru Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila cu buton
  • Număr ONU: UN 3091
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu