{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Poids par pile | 3 g | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Référence fabricant | Digital-Messschieber | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Surface de mesure | rodage fin | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 30 µm | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,03 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture pouces | 0,0005 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Réglage fin | oui | |
| Molette | oui | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Fonction de preset | oui | |
| Lecture commutable | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 9 mm | |
| Interface | interface USB | |
| Norme | DIN 862 | |
| Poids | 200 g | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 6550070 | |
| EAN / GTIN | 4010886655009 | |
| Réf. fabricant | 6550070 | |
| Article hors catalogue | L60160 923 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |