Posuvné měřítko mm+inch v pevné krabici

Artiklové číslo: 6550070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Hmotnost jedné baterie 3 g
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Označení výrobce Digital-Messschieber
Obal plastový kufr
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Mez chyby 0,03 mm
Odchylka měření MPE 30 µm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Délka zobáku 40 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Jemné nastavení ano
Hnací válec ano
Měřicí technika Digitální
Funkce Preset ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Rozhraní USB rozhraní
Norma DIN 862
Hmotnost 200 g
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6550070
EAN / GTIN 4010886655009
Číslo výrobce 6550070
L-číslo L60160 923
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 862
Nerozbitné, kalené
Přepínání z milimetrů na palce
Rozsah Měřidla v: 0 - 150 mm/6″
S datovým výstupem (mini-USB)
Nulové nastavení v libovolné poloze
Měřidla v zobáčky jemně broušené a lapované
Velký LCD displej (výška číslic 9 mm)
Možnost použití s válečkem nebo bez něj (dodává se náhradní díl bez válečku pro vlastní montáž)
V pevné plastové krabičce.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastová krabice
  • Konstrukce: S datovým výstupem (mini-USB), Velký LCD displej (výška číslic 9 mm)
  • Typ baterie: CR 2032
  • Chemické vlastnosti: LiMnO2
  • Zdroj napájení: Knoflíkový článek
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Rozsah měření [palce]: 6
  • Rozsah měření [mm]: 150
  • Směrování pro Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoflíkový článek
  • Číslo UN: UN 3091
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez