Digitalt måleapparat mm+tommer i hård æske

Art.-nr.: 6550070
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
Vægt pr. batteri 3 g
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Producentbetegnelse Digital-Messschieber
Emballage Kunststofkuffert
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,03 mm
Måleafvigelse MPE 30 µm
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning i tommer 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Finindstilling ja
Drivrulle ja
Måleteknik digital
Preset-funktion ja
Reverserbar aflæsning ja
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Grænseflade USB-interface
Standard DIN 862
Vægt 200 g
Produkttype universalskydelærer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6550070
EAN/GTIN 4010886655009
Producentnummer 6550070
L-nummer L60160 923
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN 862
Rustfri, hærdet
Kan omskiftes fra millimeter til tommer
Måleområde: 0 - 150 mm/6″
Med dataudgang (mini-USB)
Nulindstilling i enhver position
Målesnegle er fint slebet og lappet
Stort LCD-display (cifferhøjde 9 mm)
Kan bruges med eller uden tommelfingerrulle (reservedel uden tommelfingerrulle til selvmontering medfølger)
I robust plastkasse

Egenskab:

  • Opbevaring: Plastkasse
  • Udformning: Med dataudgang (mini-USB), stort LCD-display (cifferhøjde 9 mm)
  • Batteritype: CR 2032
  • Kemiske egenskaber: LiMnO2
  • Strømkilde: Knapcelle
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Måleområde [tommer]: 6
  • Måleområde [mm]: 150
  • Kurs for Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knapcelle
  • UN-nummer: UN 3091
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen