{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Skok | 0,1 mm | |
| Grubość min. | 0,4 mm | |
| Grubość maks. | 1 mm | |
| Liczba listków | 8 szt. | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grubości listków | 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 6549570 | |
| EAN / GTIN | 4010886654958 | |
| Numer producenta | 6549570 | |
| Numer L | L60160 3444 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |