Calibradores de alambre para bujías

Número de artículo: 6549570
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Altura de paso 0,1 mm
Grosor mín. 0,4 mm
Grosor máx. 1 mm
Número de hojas 8 ud.
Configurable no
Grosor de laminillas 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm
Tipo de producto Calibre de espesores
Contenido pieza única
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 6549570
EAN / GTIN 4010886654958
Número del fabricante 6549570
Número L L60160 3444
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Alambres de galgas de alambre de acero de precisión
Alambres de acero de precisión

Característica:

  • Número de hojas: 8
  • Diseño: Con ajustador de electrodos, alambres de calibre de acero de precisión
  • Grosor de la hoja [mm]:
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
  • Material: Alambre de acero de precisión
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no