{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passo | 0,1 mm | |
| Spessore min. | 0,4 mm | |
| Spessore max. | 1 mm | |
| Numero lame | 8 pz. | |
| Configurabile | no | |
| Spessori lama | 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm | |
| Tipo di prodotto | Spessimetro | |
| Contenuto | parte singola | |
| Materiale | acciaio |
| Codice articolo | 6549570 | |
| EAN / GTIN | 4010886654958 | |
| Codice del produttore | 6549570 | |
| Numero-L | L60160 3444 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |