{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stoupání | 0,1 mm | |
| Pevnost min. | 0,4 mm | |
| Pevnost max. | 1 mm | |
| Počet listů | 8 ks | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tloušťka listu | 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm | |
| Druh produktu | Spárová měrka | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 6549570 | |
| EAN / GTIN | 4010886654958 | |
| Číslo výrobce | 6549570 | |
| L-číslo | L60160 3444 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |