Jauge de bougie d'allumage

Réf.: 6549570
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pas 0,1 mm
Epaisseur min. 0,4 mm
Epaisseur max. 1 mm
Nombre de lames 8 pc.
Configurable non
Epaisseur de lame 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm
Type de produit jauge d’épaisseur
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 6549570
EAN / GTIN 4010886654958
Réf. fabricant 6549570
Article hors catalogue L60160 3444
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fils de calibrage très précis
Fils de calibre en acier de précision

Caractéristique(s):

  • Nombre de feuilles: 8
  • Version: Avec dispositif de réglage des électrodes, fils de calibre en fil d'acier de précision
  • Épaisseur de la feuille [mm]:
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
  • Matériau: fil d'acier de précision
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non