Szczypce do pierścieni zabezpieczających do pierścieni wewnętrznych, rozmiar J 2, do 19–60 mm, średnica końcówek 1,8 mm, długość 180 mm

Nr art.: 65434102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Kształt końcówki Spiczaste
Średnica końcówki 1,8 mm
Położenie końcówki proste
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 19 mm
Rozstaw maks. a 60 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Platformy, DIN 5256 kształt C
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN 5256
Długość całkowita L 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 65434102
EAN / GTIN 4018754333578
Numer producenta 65434102
Numer L L60010 7876
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Smukły korpus szczypiec ułatwiający pracę w ciasnych przestrzeniach.
  • Precyzyjne końcówki cylindryczne, zapewniające optymalne dopasowanie do otworów pierścieni zabezpieczających.
  • Z karbowanymi uchwytami zapewniającymi wygodę w dotyku.
Właściwości:
  • Wersja z prostymi szczękami
  • przeznaczone do chwytania, wkładania i wyjmowania pierścieni wewnętrznych z otworów
  • z precyzyjnymi końcówkami cylindrycznymi
  • Kute matrycowo.
  • Głowica i uchwyty chromowane, uchwyty dodatkowo w kratkę
  • DIN 5256 C

Cecha szcz.:

  • Size: J2
  • for retaining rings: 19-60
  • Length mm (L): 180
  • Head: chrome-plated
  • Handle: chrome-plated, chequered
  • DIN: DIN 5256 C
  • Tip diameter [mm]: 1.8
  • Tip diameter [inches]: 0.07
  • Weight (g): 135
  • Weight kg: 0.14