{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma mordazas / boca | de punta | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Forma punta | De punta | |
| Diámetro punta | 1,8 mm | |
| Posición punta | forma recta | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción mín. a | 19 mm | |
| Abertura de sujeción máx. a | 60 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Forma, DIN 5256 | Forma C | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates para anillos de seguridad | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Longitud total L | 180 mm |
| Número de artículo | 65434102 | |
| EAN / GTIN | 4018754333578 | |
| Número del fabricante | 65434102 | |
| Número L | L60010 7876 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |