Clește circular pentru inele interioare dimensiune J 2 pentru 19-60 mm diametru vârf 1,8 mm lungime 180 mm

Cod articol.: 65434102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Formă vârf Ascuţit
Diametru vârf 1,8 mm
Poziție vârf dreaptă
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. a 19 mm
Deschidere max. a 60 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Formă, DIN 5256 Forma C
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Standard DIN 5256
Lungimea totală L 180 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 65434102
EAN / GTIN 4018754333578
Număr producător 65434102
L-Număr L60010 7876
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Corp de clește subțire pentru a facilita lucrul în spații de instalare înguste.
  • Vârfuri cilindrice de precizie pentru o prindere optimă în orificiile inelelor de reținere.
  • Cu mânere dantelate pentru o senzație plăcută.
Caracteristici:
  • Versiune cu fălci drepte
  • Potrivit pentru prinderea, inserarea și îndepărtarea inelelor interioare în găuri
  • cu vârfuri cilindrice de precizie
  • Forjat în matriţă
  • Cap și mânere cromate, mânere de asemenea în carouri
  • DIN 5256 C

Caracteristică:

  • Ref.: J2
  • pentru inele de reținere: 19-60
  • Lungime mm (L): 180
  • Cap: cromat
  • Mânere: cromat, carouri
  • DIN: DIN 5256 C
  • Diametrul vârfului [mm]: 1,8
  • Diametrul vârfului [inch]: 0,07
  • Greutate (g): 135
  • Greutate kg: 0,14