{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Průměr hrotu | 1,8 mm | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. a | 19 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 60 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Tvar, DIN 5256 | typ C | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Zápustkově kované | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Celková délka L | 180 mm |
| Katalogové číslo | 65434102 | |
| EAN / GTIN | 4018754333578 | |
| Číslo výrobce | 65434102 | |
| L-číslo | L60010 7876 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |