{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Diamètre pointe | 1,8 mm | |
| Position pointe | forme droite | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. a | 19 mm | |
| Ecartement max. a | 60 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Type, DIN 5256 | type C | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Norme | DIN 5256 | |
| Longueur totale L | 180 mm |
| Référence article | 65434102 | |
| EAN / GTIN | 4018754333578 | |
| Réf. fabricant | 65434102 | |
| Article hors catalogue | L60010 7876 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |