{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form Backen/ Maul | spitz | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Form Spitze | spitz | |
| Durchmesser Spitze | 1,8 mm | |
| Stellung Spitze | gerade | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite min. a | 19 mm | |
| Spannweite max. a | 60 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Form, DIN 5256 | Form C | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Sicherungsringzange | |
| Material | Werkzeug-Spezialstahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Norm | DIN 5256 | |
| Länge gesamt L | 180 mm |
| Artikelnummer | 65434102 | |
| EAN / GTIN | 4018754333578 | |
| Herstellernummer | 65434102 | |
| L-Nummer | L60010 7876 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |