Magazynki bitów Impact 3/8 cala, do bitów 1/4 cala C 6,3

Nr art.: 650950
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napęd Stempel czworokątny
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 30 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Adapter
Norma DIN 3121
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 650950
EAN / GTIN 4991644204878
Numer producenta 13139
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Zastosowanie:

Magazynek bitów z gniazdem czworokątnym 3/8 cala do mocowania bitów 1/4 cala C 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia manganowo-fosforanowa.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.